Špirálové vrtáky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5W414390
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
Metabo HSS-R vrták 3,0 x 61 mm 10 kusov
Pridať do katalógu
Položka č.
5W414390
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
3 - 3
Celkový počet nástrojov
10
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
3 - 3
Celkový počet nástrojov
10
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na farebné kovy
10
Počet vrtákov na oceľ
10
Značka
Metabo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Čísla materiálu
Položka č.
5W414390
EAN
4007430067302
UBB
500662603603
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
627720000