text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Dvojitá bruska DSD 250

Položka č. 8V760916
Menovitá spotreba energie (W) 650
Priemer brúsneho kameňa (mm) 250
Voľnobežné otáčky (1/min) 1490 - 1490

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 650
Priemer brúsneho kameňa (mm) 250
Voľnobežné otáčky (1/min) 1490 - 1490

Popis

Particularly powerful machine for high requirements, Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor, Powerful rotary current motor with high torque, Robust die-cast aluminium protective covers, Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change, Dust-protected emergency stop switch, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Workpiece support adjustable without tools, Large spark protection guards for eye protection, Vibration-dampening rubber feet for safe support

Čísla materiálu

Položka č. 8V760916
EAN 4007430193223
UBB 500658546196
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 619250000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.