text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 55 FS


Položka č. 9U081704
Šírka 242
Výška 235
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 377
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 242
Výška 235
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 377
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 55
Hĺbka rezu (45°) (mm) 39
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 47
Voľnobežné otáčky (1/min) 5600 - 5600
Značka Metabo
Type KS 55 FS

Čísla materiálu

Položka č. 9U081704
EAN 4007430230430
UBB 500658534135
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600955000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.