Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
7M615018
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
Metabo Cirkulárka KS 55 FS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M615018
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
55
Hĺbka rezu (45°) (mm)
39
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
47
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
55
Hĺbka rezu (45°) (mm)
39
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
47
Voľnobežné otáčky (1/min)
5600 - 5600
Značka
Metabo
Type
KS 55 FS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M615018
EAN
4007430230454
UBB
500658534549
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600955700