Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
1N983666
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
Metabo Aku Skrutkovače BS 18 LTXBLQI BODY
Pridať do katalógu
Položka č.
1N983666
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
65
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 500
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
65
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1850
S nabíjačkou batérií
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Čísla materiálu
Položka č.
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602351840