text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Kombinované kladivo KHA 36 LTX 2X5,2AH


Položka č. 2D925284
Menovité napätie (V) 36
Kapacita batérie (Ah) 5.2
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.1
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4500
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 36
Kapacita batérie (Ah) 5.2
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.1
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4500
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Metabo
Type KHA 36 LTX

Čísla materiálu

Položka č. 2D925284
EAN 4007430267030
UBB 500658510788
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600795650
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.