text.skipToContent text.skipToNavigation

Mechanizmus spojky Red Rooster Priamy skrutkovač 1/4„ Hex Drive 1-6Nm 1/4“ PT 800RPM

Položka č. 2E975224
Hmotnosť stroja (kg) 1.4
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 800
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 16
Maximálny uťahovací moment (Nm) 16

technické údaje

Hmotnosť stroja (kg) 1.4
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 800
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 16
Maximálny uťahovací moment (Nm) 16
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 600
Značka Red Rooster
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Položka č. 2E975224
EAN 8717981296309
UBB 500636725268
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu RR-06SC
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.