Maznice so šošovkovitou hlavou ≈ DIN 3404A metrické jemné
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Maznice
Maznice so šošovkovitou hlavou ≈ DIN 3404A metrické jemné
72186
72186.080.100
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
Maznica gombíková M/MF DIN ≈3404 A Oceľ Pozinkované M8X1,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
14.8
Info
Pro náústek 16 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
14.8
Info
Pro náústek 16 mm
HS kód
8487905990
Rozmery
d-D
M8
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈3404-A
Čísla materiálu
Položka č.
72186.080.100
EAN
8715492913722
UBB
950219031099
UNSPSC
31160000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní