text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Sádrokartonové upevnenie Zamac Pozinkované 13X32MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Maxxfast
Nosnosť (kg) 8
Materiál Zamac
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. PS
Váha kusu (g) 7.657
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 32 mm
Značka Maxxfast
Nosnosť (kg) 8
Materiál Zamac
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. PS
Váha kusu (g) 7.657
HS kód 7907000000

Rozmery

Hĺbka vybrania (min.) 25
d1 13
d2 6
L (mm) 32
Hrúbka materiálu 9
Čís. krížovej drážky 2
Rozmer skrutky 4.2x32

Čísla materiálu

Položka č. 30531.015.029
EAN 8715494125383
UBB 500619768954
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.