text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Sádrokartonové upevnenie Zamac 3 13X37MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Maxxfast
Nosnosť (kg) 8
Materiál Zamac 3
Typ č. PZ
Info Skrutka nie je súčasťou dodávky.
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 37 mm
Značka Maxxfast
Nosnosť (kg) 8
Materiál Zamac 3
Typ č. PZ
Info Skrutka nie je súčasťou dodávky.

Rozmery

Hĺbka vybrania (min.) 25
d1 13
d2 6
L (mm) 37
Hrúbka materiálu 9
Čís. krížovej drážky 2
Rozmer skrutky 4.2x50

Čísla materiálu

Položka č. 30532.060.037
EAN 8715494125406
UBB 500619769036
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.