Dutinové hmoždiny
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Kotvy
Dutinové hmoždiny
30530
30530.120.001
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
MaxxFast Sádrokartonové upevnenie Plast Nylon (polyamid) 15X33MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Maxxfast
Nosnosť (kg)
8
Materiál
Plast
Typ č.
PN
Info
Skrutka nie je súčasťou dodávky.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
33 mm
Značka
Maxxfast
Nosnosť (kg)
8
Materiál
Plast
Typ č.
PN
Info
Skrutka nie je súčasťou dodávky.
Rozmery
Hĺbka vybrania (min.)
30
d1
15
d2
6
L (mm)
33
Hrúbka materiálu
9
Čís. krížovej drážky
2
Rozmer skrutky
4.5x35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30530.120.001
EAN
8715494125352
UBB
500619768871
UNSPSC
31162103