Nedtrain Oud
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
X8120.002.025
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
MaxxFast Bit PZ 2 x 25 2 kusy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
X8120.002.025
Skrutkovací systém
Kríž (X)
Veľkosť
2
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Kríž (X)
Veľkosť
2
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Pozidriv PZ
Značka
Maxxfast
Váha kusu (g)
25
HS kód
8207903000
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
X8120.002.025
EAN
8715494308540
UBB
500574835756
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
125Z2A/SB