Míchadla
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4E150587
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
5.1
Vloženie nástroja
M14
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
250
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
450
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
5.1
Vloženie nástroja
M14
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
250
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
450
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 730
Max. priemer miešacej garde (mm)
140
So zmiešavacou garniturou
Áno
Type
EHR 20/2.6 S Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Číslo materiálu výrobcu
077E2000