Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2K702829
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K702829
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
28
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K702829
EAN
4015448610045
UBB
500581443826
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867566