text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Položka č. 7G012010
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 19
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7G012010
EAN 4015448610052
UBB 500583097950
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867567
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.