Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3F359735
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3F359735
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
14
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F359735
EAN
4015448610083
UBB
500581736963
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867569