text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Položka č. 8P587605
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 19
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 8P587605
EAN 4015448775553
UBB 500583582639
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867954
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.