Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Z501467
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
Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z501467
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
11
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z501467
EAN
4015448775591
UBB
500573955068
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867958