Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Q948210
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
Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q948210
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q948210
EAN
4015448523451
UBB
500581171310
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867514