text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Položka č. 6K490728
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6K490728
EAN 4015448523468
UBB 500582805742
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.