text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Položka č. 4Q522299
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4Q522299
EAN 4015448523413
UBB 500582220223
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.