Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9S946772
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
Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S946772
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S946772
EAN
4015448523420
UBB
500584015506
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867511