Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7F546798
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1 inch x 11 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F546798
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F546798
EAN
4015448609773
UBB
500583091425
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867499