Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8K273498
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K273498
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K273498
EAN
4015448609711
UBB
500583506091
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867494