Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3A074587
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
Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A074587
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A074587
EAN
4015448775485
UBB
500581637625
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867942