Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9M850696
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
Machine tap DIN 5156B G 3/8 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M850696
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M850696
EAN
4015448523376
UBB
500583917363
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867502