Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7S893893
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
Machine tap DIN 5156B G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S893893
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S893893
EAN
4015448523369
UBB
500583269146
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867501