Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2C286575
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
Machine tap DIN 5156B G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2C286575
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2C286575
EAN
4015448523383
UBB
500581334504
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867503