text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 1/4 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Položka č. 7W091895
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Plynová niť
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Plynová niť
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 7W091895
EAN 4015448609780
UBB 500583302475
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867506
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.