Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1K190423
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
Machine tap DIN 5156B G 1 1/2 inch x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1K190423
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
190
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K190423
EAN
4015448609797
UBB
500581058475
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867507