text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 3A838779
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3A838779
EAN 4015448610038
UBB 500581677555
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 4000867564
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.