Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9M225946
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
Machine tap DIN 376C VA M27 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9M225946
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9M225946
EAN
4015448610021
UBB
500583925440
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
4000867563