text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 4M361353
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4M361353
EAN 4015448610014
UBB 500582122056
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 4000867562
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.