text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 3C399086
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3C399086
EAN 4015448609513
UBB 500581661617
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867399
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.