text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 0K045746
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867398
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.