Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8U632894
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
Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8U632894
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U632894
EAN
4015448506621
UBB
500583635866
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867416