text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 9F957610
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9F957610
EAN 4015448609490
UBB 500583784441
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867397
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.