text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 0V271161
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0V271161
EAN 4015448609483
UBB 500573887170
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867396
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.