text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 4J029647
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 4J029647
EAN 4015448506614
UBB 500582099619
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.