text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 5E874151
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5E874151
EAN 4015448726623
UBB 500582391826
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867713
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.