Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U413245
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1U413245
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U413245
EAN
4015448726395
UBB
500581217782
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867693