text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 4V365450
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 4V365450
EAN 4015448726593
UBB 500582239702
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867711
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.