Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6T279455
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
Machine tap DIN 376C M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6T279455
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6T279455
EAN
4015448609469
UBB
500582935028
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867392