Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0U263786
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
Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U263786
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U263786
EAN
4015448609452
UBB
500573860912
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867391