text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 4R648825
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4R648825
EAN 4015448610199
UBB 500582217351
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867897
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.