Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7K041613
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
Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K041613
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K041613
EAN
4015448488347
UBB
500583143085
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867395