Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Y575502
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
Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Y575502
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y575502
EAN
4015448488330
UBB
500583334569
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867393