Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6U517862
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
Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6U517862
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U517862
EAN
4015448569398
UBB
500582948724
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867321