text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 9C311233
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9C311233
EAN 4015448569374
UBB 500583762322
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867319
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.