text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 2W351228
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2W351228
EAN 4015448418306
UBB 500581614699
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867386
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.